Beli power pack di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Minimo by Minitor Plyter Power PackDeskripsi:- Rubber cradle RM11atribut:
- Input Voltage (V): 100
- Power Cord Length (m): 2
- Tool Insertion Port: 1
- Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Double Acting)Deskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Collar threads, plunger threads and base mounting holes for easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- Removable hardened saddles protect plunger during lifting and pressing- Built-in safety valve prevents accidental over-pressurization- Plunger wiper reduces contamination, extending cylinder life- CR-400 included on all modelsatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Capacity Class (tonnage): 100
- Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 933
- Cylinder Effective Area Advance (cm²): 133.3
- Cylinder Effective Area Retract (cm²): 62.2
- Material: Steel
- Plunger Type: Solid
- Return Type: Double-Acting, Hydraulic Return
- Surface Treatment: Paint
- POWERPACK Continous Band Sealeratribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 500
- Type: White Painting Body
- Seal Width (cm): 0.6-1.5
- Film Thickness (mm): 0.02-0.08
- Temperature Range (°C): 0-300
- Conveyor Capacity (kg): 5
- Print Out: Embossing 1 line 15 letters
- Seal Speed (m/minute): 0-12
- POWERPACK Semi Automatic Carton SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk menyegel karton atau dus semi otomatis. Dus yang dimaksud adalah dus yang sudah terisi sejumlah produk, dengan disegelnya dus berarti menandakan isi produk adalah baru. Biasanya penggunaan mesin segel dus ini untuk produk-produk yang akan dikirim atau didistribusikan sehingga isi dus aman dalam perjalanan. Hasil segel pada dus sama seperti saat kita menggunakan tape dispenser dan lakban. Keunggulan menggunakan mesin ini adalah hasil segel dus pasti lebih rapi dan cepat dibanding menggunakan alat konvensional. Mesin ini dilengkapi konveyor feed, ada yang diposisi atas bawah, dan ada yang diposisi samping kiri kanan. Perbedaan konveyor ini tergantung pada bentuk dan ukuran dus.Mesin ini juga dilengkapi tape dispenser (tempat lakban) atas dan bawah. Bagian atas untuk menyegel penutup dus atas, dan bagian bawah untuk menyegel penutup dus bawah.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Conveyor Speed (m/minute): 20
- POWERPACK Plastic Film SealerDeskripsi:Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
- POWERPACK Medium Duty Continuous Band SealerDeskripsi:Memberikan pengemasan yang baik dan benar dapat membuat produk yang dijual menjadi lebih aman dari kerusakan. Serta membuat barang yang dikemas menjadi lebih awet dan terjaga kualitasnya. Selain itu, juga dapat melakukan branding usaha melalui pengemasan yang bagus. Pengemasan sering disebut dengan packaging akan membuat konsumen merasa puas dengan barang yang mereka beli. Tentu saja hal ini membuat usaha dapat semakin berkembang. Maka dari itu, jika sedang menjalankan bisnis menjual suatu barang atau produk, dapat menggunakan mesin sealer untuk mengemas barang.Continuous Band Sealer merupakan mesin untuk menyegel kemasan plastik yang dibuat dari bahan PE, PP dan Aluminium Foil Laminated. Dari nama continuous sealer / segel berkelanjutan artinya mesin ini mampu menyegel kemasan plastik dengan panjang segel yang tidak terbatas.Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 merupakan mesin segel berkelanjutan yang dapat menyegel kemasan produk dengan ketinggian kemasan hingga 60 cm. Mesin Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 ini juga dirancang menggunakan body metal berkualitas terbaik dan paint finish sebagai proteksi tambahan sehingga dapat digunakan dalam jangka panjang. Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 memiliki kecepatan segel 0-16 m/min dan lebar segel 10 mm. Kapasitas konveyor pada Medium Duty Continuous Band Sealer FRL-150 adalah 10 kg.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimensions (cm): 115x48x120
- Seal Width (mm): 10
- Temperature (°C): 0-300
- Motor Power (W): 200
- Conveyor Capacity (kg): 10
- Conveyor Width (cm): 20
- Distance from Conveyor to Sealing Bar (cm): 60
- Seal Speed (m/minute): 0-16
- POWERPACK Nitrogen Filling Band Sealeratribut:
- Power (W): 500
- Temperature (°C): 0 to 300
- Voltage (V/Hz): 110-220/50
- Seal Width (mm): 6 to 15
- Conveyor Capacity (kg): 5
- Seal Speed (m/minute): 0 to 12
- KASSEN Smart Handheld Inkjet Printeratribut:
- Printing Quality (dpi): 600
- POWERPACK Manual Cup SealerDeskripsi:Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- POWERPACK Table Vacuum PackagerDeskripsi:Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-400TN/BMesin Single Chamber Vacuum Sealer merupakan mesin vakum dan segel otomatis yang digunakan untuk menyegel berbagai kemasan plastik dengan kapasitas dan berat yang lebih besar. Mesin ini dapat menyegel dan memvakum berbagai macam produk, baik produk basah maupun kering.Pada dasarnya, mesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan, keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Selain itu, suhu penyegelan dan waktu penyegelan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti jenis plastik kemasan, ketebalan plastik kemasan, dan lain sebagainya. Sehingga proses segel-vakum dapat lebih maksimal hasilnya.Mesin Single Chamber Vacuum Sealer juga dilengkapi dengan grounding protection yang aman dan proteksi E-Stop Button untuk mengatasi kecelakaan mendadak. Jika terjadi kerusakaan saat proses pengemasan sedang berjalan, seperti muncul asap, muncul suara yang tidak seperti biasanya, atau muncul kerusakan-kerusakan lainnya, pengguna dapat segera menekan tombol E-Stop dapat ditekan untuk menghentikan prosedur pengemasan yang berjalan.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- POWERPACK Facility Pedal SealerDeskripsi:Mesin Segel Plastik FRP-1000T. Mesin ini berfungsi untuk merekatkan plastik yang dimana penggoperasiannya menggunakan kaki. Ada dua jenis mesin penyegel dengan menggunakan pedal, yaitu impulse sealer (penyegelan menggunakan plat pemanas yang dilapisi bahan kain sehingga plastik yang disegel tidak langsung terkena panas, cocok untuk bahan plastik seperti PVC dan PE dan direct heat sealer (penyegelan dengan menggunakan pemanas langsung, cocok untuk bahan seperti cellophone, aluminium foil, copper foil dan polystyrene. Mesin ini juga dilengkapi dengan sistem elektronik pengatur suhu untuk penyegelan.atribut:
- Voltage (V): 220
- Time (s): 0.2-2
- Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Single Acting)Deskripsi:Product Lines : Industrial Tools- Unique GR2 Bearing Design, reduces wear, extending life- Base mounting holes enable easy fixturing- Designed for use in all positions- High strength alloy steel for durability- Redesigned cylinder thread protector for ease of use- Heavy-duty, pretensioned spring improves retraction speed- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- CR-400 coupler and dust cap included on all models- Plunger wiper reduces contamination, extendingatribut:
- Maximum Operating Pressure (bar): 700
- Capacity Class (tonnage): 100
- Maximum Cylinder Capacity Advance (kN): 933
- Base Mounting Holes Thread Depth Z (mm): 25
- Base to Advance Port H (mm): 41
- Collar Thread Length X (mm): 44
- Collar Thread W (inch): 6 7/8-12UN
- Cylinder Bore Diameter E (mm): 130.2
- Cylinder Effective Area Advance (cm²): 133.1
- Material: Steel
- Outside Diameter D (mm): 178
- Plunger Diameter F (mm): 104.8
- Plunger Type: Solid
- Return Type: Single-Acting, Spring Return
- Saddle Diameter J (mm): 71
- Surface Treatment: Paint
- Barton Tools V Electric Hydraulic Pump Double Hidrolik Power Packatribut:
- Motor Power (W): 750
- Working Voltage (V): 220
- High Pressure (MPa): 70
- Speed (rpm): 1400
- High Pressure Flow (L/minute): 0.9
- Low Pressure Flow (L/minute): 5
- Oil Reserves (L): 8 (Usable 7)
- Enerpac Pump Hydraulic Electric Unit (Pompa Udara Hidrolik Pneumatik)Deskripsi:Corded lightweight electric hydraulic pump units are lighter and easier to relocate than other corded units. They connect to a nearby outlet to operate double-acting cylinders and tools.atribut:
- UNSPSC: 40151533
- Charger Input Voltage (V): 115 AC
- Control Pendant Size (ft): 10
- Current (A): 9.5
- Cylinder Compatibility: Single Acting
- Displacement at 100 Psi (cu.inch/minute): 200
- Displacement at 200 Psi (cu.inch/minute): 200
- Displacement at 5000 Psi (cu.inch/minute): 25
- Duty cycle: Intermittent
- Frequency (Hz): 50; 60
- Max. Horsepower (HP): 1/2
- Maximum Sound Level (dBA): 85
- Media Intake Connection Type: NPTF
- Motor Type: Universal
- Nameplate Voltage (V): 115 AC
- POWERPACK Paint Belt ConveyorDeskripsi:Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Motor Power (W): 120
- Conveyor Material: Belt
- Conveyor width (mm): 300
- Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
- Length (m): 2
- Maximum Weight Capacity (kg): 20
- Speed (m/minute): 0-20
- MEAN WELL Single Output Switching Power Supply LRS SeriesDeskripsi:150W Single Output Switching Power Supply
Daftar Harga power pack Terbaru October 2026
| Minimo by Minitor Plyter Power Pack | Rp399.900 |
| Enerpac Hydraulic Cylinder 100 Ton (Double Acting) | Rp109.999.900 |
| Minimo Power Pack | Rp12.999.900 |
| POWERPACK Continous Band Sealer | Rp3.399.900 |
| POWERPACK Semi Automatic Carton Sealer | Rp15.999.900 |
| POWERPACK Plastic Film Sealer | Rp129.900 |
| POWERPACK Medium Duty Continuous Band Sealer | Rp10.999.900 |
| POWERPACK Nitrogen Filling Band Sealer | Rp9.999.900 |
| KASSEN Smart Handheld Inkjet Printer | Rp2.999.900 |
| POWERPACK Manual Cup Sealer | Rp469.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/cvP105575463-1.jpg)











/kgP105576736-1.jpg)

/kaP109556730-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)